Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp AqCo ProTex A ws

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp AqCo ProTex A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914921727

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543813315

Sonepar Artikelnummer

121130070

Hersteller Artikelnummer

914921727

Hersteller Typ

L6FBG51470

Hersteller Artikel Nr.:

914921727

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

847 mm

Tiefe:

577 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

7 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1900 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

74 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

45 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

41 l

Anzahl der Programme:

10

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LED

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

77.500 kg

Waschmaschine Frontlader,7 kg Fassungsvermögen,1400U/min,ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),LC-Display,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 547 / 577