Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914913589

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543884070

Sonepar Artikelnummer

121056802

Hersteller Artikelnummer

914913589

Hersteller Typ

L6FBF51488

Hersteller Artikel Nr.:

914913589

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

847 mm

Tiefe:

547 mm

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53.4 %

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Nein

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

68.500 kg

Waschmaschine, 8kg, 1400U/min, EEK: A, ProSense®- Mengenautomatik, ProTex Schontrommel, ÖKOInverter Motor, Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen. Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Universal Fleckenoption, Extra Spülen, Kindersicherung elektronisch, LED-Display, Einfüllöffnung 30cm, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Woolmark Blue zertifiziert, Abmessungen (HxBxT): 84,7x59,6x57,7cm, Farbe: Weiß