Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914913590

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543884087

Sonepar Artikelnummer

121051232

Hersteller Artikelnummer

914913590

Hersteller Typ

L6FBA51480

Hersteller Artikel Nr.:

914913590

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

847 mm

Tiefe:

547 mm

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53.4 %

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

68.500 kg

Frontlader,8 kg Fassungsvermögen,1400U/min,Energieklasse A,ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),LED-Display,Aqua Control System mit Alarm,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Protex Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 547 / 577