AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914921776
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543979943
Sonepar Artikelnummer
121028451
Hersteller Artikelnummer
914921776
Hersteller Typ
LR7G60483 AUSTRIA EDITION
Hersteller Artikel Nr.:
914921776
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53 %
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
74.500 kg


