Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914500811

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543979059

Sonepar Artikelnummer

121051227

Hersteller Artikelnummer

914500811

Hersteller Typ

LR8E70480

Hersteller Artikel Nr.:

914500811

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

847 mm

Tiefe:

631 mm

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

sonstige

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2200 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

597 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53.9 %

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

79.500 kg

Frontlader,8 kg Fassungsvermögen,1400U/min,Energieklasse A,ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),UniversalDose - Schublade für alle Waschmittelarten,Großes, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,ÖKO-Schontrommel,ÖKOMix Technologie,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 576 / 599