AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914913132
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543974672
Sonepar Artikelnummer
121131744
Hersteller Artikelnummer
914913132
Hersteller Typ
LR6F60488
Hersteller Artikel Nr.:
914913132
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
602 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53.4 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
74 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
47 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
43 l
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Anzahl der Programme:
10
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Nein
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
69.500 kg


