AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914913170
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394102399
Sonepar Artikelnummer
121231022
Hersteller Artikelnummer
914913170
Hersteller Typ
LR6A65480
Hersteller Artikel Nr.:
914913170
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
602 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1351 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
1900 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
74 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
10
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Nein
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
69.500 kg


