Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914913630

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84501190

  • Gewicht - 69.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394145297

Sonepar Artikelnummer

121382114

Hersteller Artikelnummer

914913630

Hersteller Typ

LR6A5E480

Hersteller Artikel Nr.:

914913630

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

69.500 kg

914913630, LR6A5E480, Waschmaschine Frontlader, 8 kg Fassungsvermögen, 1400 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), LED-Display, Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, Protex Schontrommel, MaxWash - große Ladungen in nur 45 Min. mit 30°C, AI WashAssist Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 547 / 577