Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914913183

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84501190

  • Gewicht - 69.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394163574

Sonepar Artikelnummer

121401598

Hersteller Artikelnummer

914913183

Hersteller Typ

LR6F6E483

Hersteller Artikel Nr.:

914913183

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

69.500 kg

914913183 LR6F6E483, Waschmaschine Frontlader, 8 kg Fassungsvermögen,1400 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, Maschinenreinigungsprogramm, MaxWash - große Ladungen in nur 45 Min. mit 30°C, AI WashAssist Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 572 / 602