AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 8kg ELEG.-R , schwarz , P49 (53L) , kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914913643
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 69.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7333394158846
Sonepar Artikelnummer
121412693
Hersteller Artikelnummer
914913643
Hersteller Typ
LR6F5E488
Hersteller Artikel Nr.:
914913643
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
69.500 kg
Frontlader - EEK: A - 8 kg - 1400 Umin - B dB(A), Motorart: Inverter (10 J.G.), AI WashAssist / Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz (Bodenwanne mit Schwimmerschalter) Mengenautomatik, LE-Display und - Dampfsystem, H/B/T/Tmax: 847/596/547/577 mm


