AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo ProSteam A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914501708
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 78.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394141435
Sonepar Artikelnummer
121389350
Hersteller Artikelnummer
914501708
Hersteller Typ
LR8FG75490
Hersteller Artikel Nr.:
914501708
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
78.500 kg
Waschmaschine Frontlader, 9 kg Fassungsvermögen, 1400 U/min, Energieklasse A (A ‐30%), Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel, PowerCare-Technologie, PowerClean und Maschinenreinigungsprogramm, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 576 / 599


