AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo ProTex A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914501545
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394040677
Sonepar Artikelnummer
121131750
Hersteller Artikelnummer
914501545
Hersteller Typ
LR7FS75490
Hersteller Artikel Nr.:
914501545
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
660 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
597 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53.4 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
75 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
49 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
46 l
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Anzahl der Programme:
12
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Nein
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
74.500 kg


