AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914915738
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394102405
Sonepar Artikelnummer
121231021
Hersteller Artikelnummer
914915738
Hersteller Typ
LR6A65490
Hersteller Artikel Nr.:
914915738
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
660 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1351 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
597 mm
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
76 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
10
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Netzwerkfähig:
Nein
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
74.500 kg


