Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914915523

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84501190

  • Gewicht - 74.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394145778

Sonepar Artikelnummer

121382113

Hersteller Artikelnummer

914915523

Hersteller Typ

LR6A5E490

Hersteller Artikel Nr.:

914915523

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

74.500 kg

914915523, LR6A5E490, Waschmaschine Frontlader, 9 kg Fassungsvermögen, 1400 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), LED-Display, Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, Protex Schontrommel, MaxWash - große Ladungen in nur 45 Min. mit 30°C, AI WashAssist Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660