AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1600U/min 10kg Disp AqCo ProSteam A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914505216
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 83.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394121659
Sonepar Artikelnummer
121382112
Hersteller Artikelnummer
914505216
Hersteller Typ
LR7A70600
Hersteller Artikel Nr.:
914505216
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
83.500 kg
914505216, LR7A70600, Waschmaschine Frontlader, 10 Fassungsvermögen, 1600 U/min, Energieklasse A (30% effizienter als der Grenzwert der EEK A), Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Gewichtssensor, LED-Trommelbeleuchtung, Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660


