AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1600U/min 10kg Disp WiFi AqCo ProSteam A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914505421
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 86.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394140834
Sonepar Artikelnummer
121389349
Hersteller Artikelnummer
914505421
Hersteller Typ
LR8EW80600
Hersteller Artikel Nr.:
914505421
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
86.500 kg
Waschmaschine Frontlader, 10 kg Fassungsvermögen, 1600 U/min, Energieklasse A (A ‐40%), Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), UniversalDose - Schublade für alle Waschmittelarten, Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel, PowerCare-Technologie, WLAN-Connectivity mit SyncDry über AEG App, PowerClean und Maschinenreinigungsprogramm, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660


