AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1600U/min 10kg Disp WiFi AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914501216
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543972920
Sonepar Artikelnummer
121064722
Hersteller Artikelnummer
914501216
Hersteller Typ
LR9W80600
Hersteller Artikel Nr.:
914501216
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
631 mm
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
597 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
44.5 %
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
80.500 kg


