AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914501633
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7332543977710
Sonepar Artikelnummer
121028450
Hersteller Artikelnummer
914501633
Hersteller Typ
LR7E70693 AUSTRIA EDITION
Hersteller Artikel Nr.:
914501633
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
660 mm
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2200 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
597 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53 %
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
67.500 kg


