Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine Toplader 1200U/min 6kg Disp AqCo B ws

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine Toplader 1200U/min 6kg Disp AqCo B ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 913143533

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Toplader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 903 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394068459

Sonepar Artikelnummer

121230973

Hersteller Artikelnummer

913143533

Hersteller Typ

LTR6E41268

Hersteller Artikel Nr.:

913143533

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Toplader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

903 mm

Tiefe:

599 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1200 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

6 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

397 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

B

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

78 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

48 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

43 l

Anzahl der Programme:

14

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501119

Gewicht:

57.000 kg

LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense-Mengenautomatik. Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer. LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel