AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine Toplader 1300U/min 7kg Disp AqCo A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913143675
Bauform - Standgerät
Geräteart - Toplader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 903 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7333394044194
Sonepar Artikelnummer
121131448
Hersteller Artikelnummer
913143675
Hersteller Typ
LTR6A60370
Hersteller Artikel Nr.:
913143675
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Toplader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
903 mm
Tiefe:
599 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1300 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
7 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
397 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53.9 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
79 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
45 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
45 l
Anzahl der Programme:
11
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
58.000 kg


