AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine Toplader 1400U/min 6kg Disp AqCo A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913143539
Bauform - Standgerät
Geräteart - Toplader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe ohne Arbeitsplatte - 903 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394100548
Sonepar Artikelnummer
121231024
Hersteller Artikelnummer
913143539
Hersteller Typ
LTR6A41460
Hersteller Artikel Nr.:
913143539
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Toplader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe ohne Arbeitsplatte:
903 mm
Tiefe:
599 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1351 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
6 kg
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
397 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
79 dB(A) re 1 pW
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
42 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
43 l
Anzahl der Programme:
14
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Netzwerkfähig:
Nein
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501119
Gewicht:
57.000 kg


