AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine Toplader 40cm 1300U/min 6kg Disp ProSteam A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913143760
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84501119
Gewicht - 58.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394022918
Sonepar Artikelnummer
121389353
Hersteller Artikelnummer
913143760
Hersteller Typ
LTR8E70368
Hersteller Artikel Nr.:
913143760
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501119
Gewicht:
58.000 kg
Waschmaschine Toplader, 6 kg Fassungsvermögen, 1300 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Großes, übersichtliches Display, Soft Opening System, Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel, Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige, PowerCare-Technologie, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 890 / 400 / 600 / 600


