AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 10/6kg Disp AqCo ProSteam B/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914610725
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 2100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394115856
Sonepar Artikelnummer
121237107
Hersteller Artikelnummer
914610725
Hersteller Typ
LWR9W81600
Hersteller Artikel Nr.:
914610725
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2100 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
10 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1600 1/min
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
870 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
660 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
B
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
6 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
51 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
206 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
47 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
48 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
69 l
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
97.500 kg


