AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 11/7kg Disp AqCo ProT ProSt D/A wssw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914611502
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 2100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394052144
Sonepar Artikelnummer
121196441
Hersteller Artikelnummer
914611502
Hersteller Typ
LWR7E70610
Hersteller Artikel Nr.:
914611502
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2100 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
11 kg
Trocknungsart:
Kondensation
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
660 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
7 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
53 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
342 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
85 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
73 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84502000
Gewicht:
74.500 kg


