AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 8/4kg Disp AqCo ProTex D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914603723
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
7333394056173
Sonepar Artikelnummer
121231030
Hersteller Artikelnummer
914603723
Hersteller Typ
LWK6A50680
Hersteller Artikel Nr.:
914603723
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2100 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1551 1/min
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
557 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
45 l
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
52 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
67.500 kg


