AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo ProSteam D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914610341
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 2100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7333394116143
Sonepar Artikelnummer
121237114
Hersteller Artikelnummer
914610341
Hersteller Typ
LWR7G65693
Hersteller Artikel Nr.:
914610341
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2100 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1600 1/min
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
599 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
5 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
49 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
265 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
45 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
62 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
76.500 kg


