Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo ProTex A/D sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo ProTex A/D sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914610330

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394011301

Sonepar Artikelnummer

121095281

Hersteller Artikelnummer

914610330

Hersteller Typ

LWR7S65690

Hersteller Artikel Nr.:

914610330

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2100 W

Trocknungsart:

Kondensation

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

847 mm

Breite:

597 mm

Tiefe:

599 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

D

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

60 l

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

76.500 kg

Waschtrockner,Fassungsvermögen Waschen/Trocknen: 9 / 5 kg,1600U/min,Energieklasse D / A,ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Großes, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,ÖKO-Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 870 / 597 / 576 / 599