AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 9/6kg Disp AqCo ProSteam D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914611601
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 85.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394126906
Sonepar Artikelnummer
121389352
Hersteller Artikelnummer
914611601
Hersteller Typ
LWR7F70690
Hersteller Artikel Nr.:
914611601
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
85.500 kg
Waschtrockner, Fassungsvermögen Waschen/Trocknen: 9 / 6 kg, 1600 U/min, Energieklasse D / A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel, Maschinenreinigungsprogramm, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660


