AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner 1600U/min 9/6kg Disp AqCo ProTex C/A ws-sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914600367
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543805877
Sonepar Artikelnummer
120970732
Hersteller Artikelnummer
914600367
Hersteller Typ
L9WEF80690
Hersteller Artikel Nr.:
914600367
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2200 W
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Nein
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
870 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
660 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
C
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Nein
Trommelvolumen:
69 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
98.500 kg


