AEG HAUSGERÄTE - Waschtrockner int. 1600U/min Disp WiFi AqCo ProTex D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914606707
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394027913
Sonepar Artikelnummer
121116273
Hersteller Artikelnummer
914606707
Hersteller Typ
LWR8WI7680
Hersteller Artikel Nr.:
914606707
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2100 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1600 1/min
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Nein
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe ohne Arbeitsplatte:
819 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
540 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
4 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
47 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
217 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
44 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
60 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
70 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
52 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
72.500 kg


