AEG HAUSGERÄTE - Waschvollautomat Frontlader weiß 6er schwarz 1400Umin , 8kg , E6 (60L) , UniDose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914921939
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 69.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394158624
Sonepar Artikelnummer
121391890
Hersteller Artikelnummer
914921939
Hersteller Typ
LR7E65488
Hersteller Artikel Nr.:
914921939
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
69.500 kg
914921939 LR7E65488, Waschmaschine Frontlader, 8 kg Fassungsvermögen, 1400 U/min, Energieklasse A (10% effizienter als der Grenzwert der EEK A), Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), UniversalDose - Schublade für alle Waschmittelarten, Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 572 / 602


