Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG HAUSTECHNIK - Ventilatorheizer 2kW, Kunststoff, 5-30°, Frostschutz

AEG HAUSTECHNIK
kopierenkopieren
AEG HAUSTECHNIK - Ventilatorheizer 2kW, Kunststoff, 5-30°, Frostschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238296

  • Montageart - auf Wand

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Temperatureinstellung - 5 .. 30 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041056033211

Sonepar Artikelnummer

120457221

Hersteller Artikelnummer

238296

Hersteller Typ

VH 213

Hersteller Artikel Nr.:

238296

Montageart:

auf Wand

Farbe:

weiß

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Breite:

275 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

131 mm

Gewicht:

2.5 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

2.500 kg

ANWENDUNG: Kompakter, wandhängender Schnellheizer als Vollheizung im Bad oder als effiziente Übergangs- und Ergänzungsheizung, z.B. im Gästezimmer oder Hobbyraum. Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. AUSTATTUNG/KOMFORT: Elektronisch geregelter Schnellheizer mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine schnelle Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis +30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. Hochwertiger Keramik-Heizkörper. Robustes Kunststoff-Gehäuse. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Einfache Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine 1,5m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker, rückseitiges Kabeldepot und Flusensieb in der Luftansaugung. SICHERHEIT: 3-Stufiges Sicherheitskonzept mit Selbstlimitierenden Keramikheizkörper, Temperaturwächter und eingebauter Temperatur-Schmelzsicherung. TÜV/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse II.