Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG HAUSTECHNIK - Wärmespeicher 6kW Standard-Baureihe

AEG HAUSTECHNIK
kopierenkopieren
AEG HAUSTECHNIK - Wärmespeicher 6kW Standard-Baureihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238693

  • Ausführung - Standardspeicher

  • Anschlussleistung - 4.5 .. 6 kW

  • Nennanschlussleistung - 6 kW

  • Anschlussspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041056033495

Sonepar Artikelnummer

120457239

Hersteller Artikelnummer

238693

Hersteller Typ

WSP 6011

Hersteller Artikel Nr.:

238693

Ausführung:

Standardspeicher

Anschlussleistung:

4.5 .. 6 kW

Nennanschlussleistung:

6 kW

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:

4

Farbe:

weiß

Mit vormontiertem Heizkörper:

Ja

Mit elektronischem Aufladeregler:

Ja

AC-Steuersystem wählbar:

Ja

An DC-Steuersystem anschließbar:

Ja

Störanzeige:

Ja

Mit Thermorelais:

Nein

Flusensieb im Luftansaugbereich:

Ja

Breite:

1305 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

275 mm

Gewicht:

64 kg

Mit Zusatzheizung:

Nein

Nennspannung 1:

400 V

Nennspannung 2:

400 V

Mit statischer Entladung:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162100

ANWENDUNG: Wärmespeicher für Bodenaufstellung als Vollheizung für Wohnungen und Gewerbe zur Nutzung von Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten. AUSTATTUNG/KOMFORT: Kompakter Wärmespeicher mit einer Bautiefe von 275mm inkl. 30mm Wandabstand-Gitter. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingang für AC-Signale (230V Wechselspannung). Steuereingang für DC-Signale (0,91-1,43V Gleichspannung) als optionales Zubehör erhältlich. Optionale Zusatzheizung integrierbar. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Aufstellung direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf Boden-Konsolen. Nur eine Kernsteinsorte (2Steine/Paket). Leicht zugänglicher Elektroanschluß mir herausklappbarem Anschlupanel bei Nischen. Anschluss direkt mit NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich. SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer