Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG - LD021+ - Sich.-Lasttrennschalter D02 1 polig , 63A

AEG
kopierenkopieren
AEG - LD021+ - Sich.-Lasttrennschalter D02 1 polig , 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE101005R1905

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656796527

Sonepar Artikelnummer

120743049

Hersteller Artikelnummer

2CDE101005R1905

Hersteller Typ

LD021+

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE101005R1905

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.140 kg

Lasttrennschalter LD02+ für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik. Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02- und D01-Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme und benutzerfreundlicher Querverdrahtung in der unteren Klemme. Hilfsschalter mit Anzeige der Schaltstellung.