Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - Phasenschiene 3-phasig 54 x 4P 10 mm²

AEG
kopierenkopieren
AEG - Phasenschiene 3-phasig 54 x 4P 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA50351R10110

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 9 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503514

Sonepar Artikelnummer

120743074

Hersteller Artikelnummer

4TQA50351R10110

Hersteller Typ

BA-SU 4/110/10 N

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA50351R10110

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

9 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

20.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

130 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

54

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.241 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung für Unibis™, 10mm², 2-phasig oder 1P+N - 54x2P - Länge 1m. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.