Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG - PLS+ SC - Treppenlicht-Zeitschalter 230VAC, 1W, 1-7 min, 18mm

AEG
kopierenkopieren
AEG - PLS+ SC - Treppenlicht-Zeitschalter 230VAC, 1W, 1-7 min, 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE110005R0505

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230 .. 240 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656856122

Sonepar Artikelnummer

120743052

Hersteller Artikelnummer

2CDE110005R0505

Hersteller Typ

PLS+ SC

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE110005R0505

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 .. 240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1 .. 7 min

Funktion:

elektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

59 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Stromstoßfunktion wählbar:

Nein

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Versorgungsspannung:

230 .. 240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

PLS+ SC - Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung werden durch Taster, die oft mit einer Glimmlampe ausgestattet sind, betätigt. Die Schalter sind für einen Glimmlampenstrom bis 150 mA ausgelegt und eignen sich daher ausgezeichnet für mehrstöckige Gebäude. Die Einsatzgebiete sind beispielsweise Treppenhäuser, Kellerräume, Flure sowie Fahrstuhlvorräume.