AEROCOMPACT - AB8x16F Inbusschraube M8x16 Flachkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701502
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 73181562
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873006336
Sonepar Artikelnummer
121289215
Hersteller Artikelnummer
701502
Hersteller Typ
701502
Hersteller Artikel Nr.:
701502
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.009 kg
Befestigung von Schiene TS08SC auf Falzklemmen TMx, Länge 16 mm, Material: rostfreier Stahl A2-70, DIN 6912


