Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - AR1352 Ankerschiene L=1352mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - AR1352 Ankerschiene L=1352mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706418-1352

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Verankerung - sonstige

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006268

Sonepar Artikelnummer

121236619

Hersteller Artikelnummer

706418-1352

Hersteller Typ

706418-1352

Hersteller Artikel Nr.:

706418-1352

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Verankerung:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.321 kg

Doppel-Ankerpunkt-Befestigungs-Bausatz zur Anbindung der SN2 Schiene an einem Dachanker mittels Ankerschiene. 41,3x41,3x2,5mm Material: Stahl 1.0038 S235JR, Beschichtung: Zink-Magnesium ZM310