Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - AR1652 Ankerschiene L=1652mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - AR1652 Ankerschiene L=1652mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706418-1652

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Verankerung - sonstige

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006275

Sonepar Artikelnummer

121236620

Hersteller Artikelnummer

706418-1652

Hersteller Typ

706418-1652

Hersteller Artikel Nr.:

706418-1652

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Verankerung:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

4.051 kg

Doppel-Ankerpunkt-Befestigungs-Bausatz zur Anbindung der SN2 Schiene an einem Dachanker mittels Ankerschiene. 41,3x41,3x2,5mm Material: Stahl 1.0038 S235JR, Beschichtung: Zink-Magnesium ZM310