Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - AR2552 Ankerschiene L=2552mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - AR2552 Ankerschiene L=2552mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706418-2552

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Verankerung - sonstige

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006282

Sonepar Artikelnummer

121236621

Hersteller Artikelnummer

706418-2552

Hersteller Typ

706418-2552

Hersteller Artikel Nr.:

706418-2552

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Verankerung:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

6.271 kg

Doppel-Ankerpunkt-Befestigungs-Bausatz zur Anbindung der SN2 Schiene an einem Dachanker mittels Ankerschiene. 41,3x41,3x2,5mm Material: Stahl 1.0038 S235JR, Beschichtung: Zink-Magnesium ZM310