Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - ARS2552 S-Base Ankerschiene stark L=2552mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - ARS2552 S-Base Ankerschiene stark L=2552mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706421-2552

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006299

Sonepar Artikelnummer

121284184

Hersteller Artikelnummer

706421-2552

Hersteller Typ

706421-2552

Hersteller Artikel Nr.:

706421-2552

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

8.505 kg

Doppel-Ankerpunkt-Befestigungs-Bausatz zur Anbindung der SN2 Schiene an einem Dachanker mittels verstärkter Ankerschiene 41,3x62x2,5mm Material: Stahl 1.0038 S235JR, Beschichtung: Zink-Magnesium ZM310