Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BIT150E Bitverlängerung 150mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BIT150E Bitverlängerung 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930011

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001553

Sonepar Artikelnummer

121064470

Hersteller Artikelnummer

930011

Hersteller Typ

930011

Hersteller Artikel Nr.:

930011

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.040 kg

Bitverlängerung, Länge 200 mm, Innensechskant 6mm und TX40, Material: Stahl NiCr6015 (2.4867), schwarz phosphatiert