Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BIT8S Stecknussbit SW8, 45mm lang

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BIT8S Stecknussbit SW8, 45mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930010

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873004103

Sonepar Artikelnummer

120960823

Hersteller Artikelnummer

930010

Hersteller Typ

930010

Hersteller Artikel Nr.:

930010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.028 kg

Werkzeugeinsatz für Edelstahl-Schrauben Antrieb 1/4 Zoll, Schlüsselweite 8 mm mit Edelstahl-Feder als Arbeitshilfe Länge 45 mm Material: CrV-Stahl, beschichtet