Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BIT8SL Stecknussbit SW8, 150mm lang

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BIT8SL Stecknussbit SW8, 150mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930013

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004110

Sonepar Artikelnummer

121081063

Hersteller Artikelnummer

930013

Hersteller Typ

930013

Hersteller Artikel Nr.:

930013

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.061 kg

Werkzeugeinsatz für Edelstahl-Schrauben Antrieb 1/4 Zoll, Schlüsselweite 8 mm mit Edelstahl-Feder als Arbeitshilfe Länge 150 mm Material: CrV-Stahl, beschichtet