Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BJ8 20cm Erdungsbrücke

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BJ8 20cm Erdungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706455

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873004264

Sonepar Artikelnummer

121161975

Hersteller Artikelnummer

706455

Hersteller Typ

706455

Hersteller Artikel Nr.:

706455

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

Erdungsbrücke für Potentialausgleich mit 20cm Länge Material: Edelstahlklammern und verzinnter Kupferdraht