Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BR1980 Basisschiene 1980mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BR1980 Basisschiene 1980mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706308-1980

  • Länge - 1.98 m

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 2.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001300

Sonepar Artikelnummer

121064457

Hersteller Artikelnummer

706308-1980

Hersteller Typ

706308-1980

Hersteller Artikel Nr.:

706308-1980

Länge:

1.98 m

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

2.001 kg

Länge 1980 mm, Querschnitt 102 x 24 mm, 3 Stk Bautenschutzmatten 230x102x7mm aufgeklebt, Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2