Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEROCOMPACT - BR2390 Basisschiene 2390mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BR2390 Basisschiene 2390mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706307-2390

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 1.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707997

Hersteller Artikelnummer

706307-2390

Hersteller Typ

706307-2390

Hersteller Artikel Nr.:

706307-2390

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.920 kg

Breite 80mm, Höhe 17mm, 3 Befestigungsnuten oben, Länge 2390 mm Material: Aluminium EN AW-6063 T66 Gewicht 1,92 kg /St. TARIC 7604.2990 HTS 7604.10.10.00, Ursprung: Italien