Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BR5800 Basisschiene 5800mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BR5800 Basisschiene 5800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706308-5800

  • Länge - 5.8 m

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 5.831 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 95 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001317

Sonepar Artikelnummer

121064458

Hersteller Artikelnummer

706308-5800

Hersteller Typ

706308-5800

Hersteller Artikel Nr.:

706308-5800

Länge:

5.8 m

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

5.831 kg

Länge 5800 mm, Querschnitt 102 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten oben, 8 Stk Bautenschutzmatten 230x102x7mm aufgeklebt, Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2