Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BR900 Basisschiene 900mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BR900 Basisschiene 900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706308-900

  • Länge - 0.9 m

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.931 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001287

Sonepar Artikelnummer

121064456

Hersteller Artikelnummer

706308-900

Hersteller Typ

706308-900

Hersteller Artikel Nr.:

706308-900

Länge:

0.9 m

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.931 kg

Länge 900 mm, Querschnitt 102 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten oben, 2 Stk Bautenschutzmatten 230x102x7mm aufgeklebt, Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2