AEROCOMPACT - BRCNA Basisschiene Schienenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 739060
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873006985
Sonepar Artikelnummer
121388962
Hersteller Artikelnummer
739060
Hersteller Typ
739060
Hersteller Artikel Nr.:
739060
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.076 kg
Schienenverbinder fixierbar für BR und BRW Schienen mit Zentrierzapfen Länge 134,5 mm, Querschnitt 23,4 x 14,9 mm, Material: Aluminium, Edelstahl, PE


